- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- izumi 6.3v1wmのおすすめ人気ランキング
izumi 6.3v1wmのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新20件の「izumi 6.3v1wm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メトロ6.3V0.15A」、「電球 6.3V」、「表示用電球」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個
¥179税込¥197
当日出荷