jis z 1600のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
53件の「jis z 1600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNドラム缶」、「ドラム缶 100l」、「ドラム缶 サイズ 200l」などの商品も取り扱っております。
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFEランキング1位
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールランキング2位
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウランキング3位
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098税込2,308
当日出荷

鋼製ドラム缶(オープンタイプ) JFEランキング4位
外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
17,980税込19,778
20日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウランキング5位
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980税込15,378
欠品中

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
1缶
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
13日以内出荷

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1缶
39,980税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
1セット
19,980税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,598税込7,258
当日出荷

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,998税込4,398
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
1缶
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200内径(Φmm)567タイプオープン外レバー式板厚(mm)1.5材質SUS304質量(kg)30外径(Φmm)620全高(mm)895内高(mm)845シルバー
1缶
59,980税込65,978
当日出荷

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585板厚(mm)1.2内高(mm)857表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE付属品蓋・封印ピン基準規格UNマーク
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)