- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- jobbyのおすすめ人気ランキング
jobbyのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新3件の「jobby」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃シャツ」、「防炎手袋」、「耐熱耐切創手袋」などの商品も取り扱っております。
日光物産(NIKKO)Armatex防炎Tシャツ
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
日新被服難燃ミドルネック
難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。
防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。
色杢グレー混率(%)難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1機能防炎・難燃質量(g/m2)150
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
ポケット付き。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖Tシャツ混率(%)綿100質量(g/m2)約135糸の太さ20番手材質(糸)コーマ糸ポケット付き名入れ可袖丈長袖
用途熔接材質難燃加工綿100%RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
裏綿の肌ざわりと吸汗性。
くだけ過ぎず、独自の品格をアピール。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様
機能吸汗速乾、裏綿100%種別長袖ポロシャツ素材綿55%・ポリエステル45%袖丈長袖
防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様
色ネイビー機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100サイズF着丈(cm)107肩幅(cm)65袖丈(cm)50
1着
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
SPARKFUNSparkFun Wireless Joystick Kit
。Description。The SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.。Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!。Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.。Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
1個
¥13,980税込¥15,378
33日以内出荷
素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/バストケアピッチ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ(脇下)/スカーフループ混率(%)ポリエステル100%
素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/バストケアピッチ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ(脇下)/スカーフループ混率(%)ポリエステル100%
適合10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎