- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- k950のおすすめ人気ランキング
k950のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新679件の「k950」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード マウス bluetooth」、「キーボードワイヤレス マウスセット」、「ワイヤレスソーラーキーボード」などの商品も取り扱っております。
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式
無線
キー配列
日本語
使用電池
単四形乾電池x2
電池寿命
36ヶ月
キー
日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式
BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離
10m
角度調節
ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
バックライト搭載・フラッグシップキーボード
メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。
キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。
周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色
グラファイト
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。 [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式
無線
その他の機能
スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列
113キー日本語レイアウト
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池
電池寿命
フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.8
充電時間(時間)
4
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+
操作距離
10m
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ
スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。
また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。
静音キーと互換性のあるキーレイアウト
ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。
テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。
選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証
使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。
※使用環境によって異なります。
色
グラファイト
対応OS
[UnifyingTM USBレシーバー]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]:Windows(R) 10、 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降、iOS 14 以降、AndroidTM 8.0以降、Surfaceで動作
接続方式
無線
インターフェース
Unifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
キー配列
日本語
使用電池
単4形乾電池×2本
電池寿命
最長24ヶ月
キー方式
パンタグラフ
キー
日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy
操作距離
10m
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。
Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。
必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。
丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。
BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。
《製品特長》
・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)
・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え
・コンパクトデザインのキーボード
・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応
・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様
【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン
セット内容
キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書
色
ダークグレー
質量(g)
875
対応OS
ロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×(前部)8/(後部)22×158
機能
Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)
通信方式
Logicool Unifyingレシーバー、Bluetooth
キー配列
日本語101キー
使用電池
単4形乾電池×2本(同梱)
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
18ヶ月
キーストローク(mm)
2
互換性
Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS
キーボード
寿命:最大1000万回のキーストローク
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様
押下圧:60g
付属品
製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
対応OS
Windows10, 11 以降、ChromeOS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×18×149
対応機種
Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能
耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェース
USB
角度調整範囲
有(8°)
使用電池
単四形乾電池 × 2本
電池寿命
最大24カ月
キー
ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m
法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。
テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、
パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。
静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、
1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。
セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。
キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。
《製品特長》
・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード
・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス
・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応
・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容
Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定
質量(g)
【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23
対応OS
【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降
接続方式
Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5
接続
【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須
センサー
精密トラッキング
キー配列
118キー日本語レイアウト フルサイズ
使用電池
【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本
解像度
400~4000DPI
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月
キー方式
メンブレン
ボタン数
マウス:5個
キーボード
寿命:500万回のキーストローク
キー
合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
操作距離
ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様
【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)
【キーボード本体】約488※電池を含まず
電源
電池式
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】367.1×127.5×21.2
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月間
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数
13キー
接続台数
3台
対応プロファイル
HID(Human Interface Device)
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。
赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。
チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。
コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。
上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。
接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。
最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様
押下圧:60g
付属品
ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種
Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサー
マウス:オプティカル
機能
耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェース
USB
角度調整範囲
有(8°)
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
ホイール
スクロール有
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.2
ボタン数
(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)
19
キー
ショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHz
操作距離
約10m
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット
キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。
またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。
頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命
自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。
※使用環境によって異なります。
色
グラファイト
対応OS
Windows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作
センサータイプ
【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング
機能
【マウス】チルト無
使用電池
【マウス】単三形乾電池×1
解像度
【マウス】1000dpi
電池寿命
【キーボード】最長36ヶ月
ボタン数
【マウス】3、スクロールボタン:1
キー
日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
2.4 GHz USB レシーバー
操作距離
10m
読取方式
高精度オプティカルトラッキング
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。レシーバー不要のBluetooth®接続。マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g)
約510(電池含まず)
電源
充電式
対応OS
Windows 11、Windows 10 Windows 8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 10以降、iPadOS 13以降、Android 4.4以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×約19×約114
インターフェース
Bluetooth(R)5.0 class2
キー数
106キー
電池
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3
プロファイル
HOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数
2.4GHz帯
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー
オプティカル
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色
グレー
質量(g)
【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OS
Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能
耐水仕様
インターフェース
USB
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
保証期間
2年間
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHz
操作距離
約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様
押下圧:60±20g
セット内容
本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書
寸法(mm)
キーボード:430.2×20.5×131.63
色
マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト
質量(g)
キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180
センサータイプ
マウス:DarkfieldTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64
対応機種
[Logi Bolt USBレシーバー]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM。。[Bluetooth(R) Low Energy]。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降
機能
マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列
113キー日本語レイアウト
使用電池
キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度
マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイール
マウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命
キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
1.8
充電時間(時間)
キーボード フル:4
ボタン数
マウス:7(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離
10m
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源
単3電池
対応OS
Windows 10、11以降、Android 7 以降、ChromeOS
対応
スマホ・タブレット
機能
ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
電池
単3電池
ケーブル
ワイヤレス(無線)
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
Logicool Unifyingプロトコル(2.4GHz)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マウスとキーボードがセットになった「MK540」は長時間のデスク作業でも快適さが持続し、効率的にキーボードとマウスを使いたいユーザーに最適なデバイスです。
色
ブラック
質量(g)
【キーボード】805、【マウス】73.5
対応OS
Windows 10以降、ChromeOS
センサータイプ
オプティカル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】457.3×24×193.5、【マウス】111.5×39.2×61.8
機能
チルト無し
使用電池
【キーボード】単三形乾電池×2、【マウス】単三形乾電池×1
ホイール
有り
電池寿命
【キーボード】36カ月、【マウス】18カ月
キー方式
メンブレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
有 (2段階 4度、8度)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式
無線
ボタン数
5(チルト機能含む)
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池
単三形乾電池
寸法(mm)
62×107×38
質量(g)
147
解像度
400dpi~4000dpi
ホイール
スクロールホイール:有
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数
1個
到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様
押下圧:60g、接続I/F:USB
構造
メンブレン
本体質量(g)
470(電池含む)
対応OS
Windows 10, 11 以降
機能
角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×155×18
使用電池
キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命
キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m
レイアウト
108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
サイズ
コンパクト
質量(g)
【キーボード本体】約488※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源
【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】367.1×127.5×21.2、【レシーバー】19.5×15.8×6.5
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
キー配列
104 キー(日本語配列)
電池
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数
12キー
電波周波数
2.4GHz帯