kdm30のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
19件の「kdm30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書 圧力計」、「加圧力計」、「自記録水圧測定器」などの商品も取り扱っております。
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネランキング1位
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
47,980税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネランキング2位
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
1式ほか
63,980税込70,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネランキング3位
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。形状A枠外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55,980税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネランキング4位
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
1式ほか
63,980税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネランキング5位
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mARoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51,980税込57,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源(V)電源アダプター(AC100精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力1-5VDC測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35MPa(ゲージ圧)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
58,980税込64,878
11日以内出荷

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
1個
51,980税込57,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源ACアダプター精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
1個
55,980税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
1個
41,980税込46,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
1個
75,980税込83,578
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂測定範囲0~10.00MPaG質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
1個
71,980税込79,178
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番646-4750材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)100Kモデル電池駆動(9V)
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷

日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番645-8493材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)35Kモデル電池駆動(9V)
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
1個
379税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

◎H-Lの指示線タイプです。◎オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定。◎ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます。◎この反射板は同時に文字板にもなっていますので、白地に朱色の文字がくつきりと浮き出て見えるエレガントなデザインは、取り付けられたマシンを引き立たせることでしょう。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.2MPa・協和のオイルゲージは各型式で、それぞれ優れた特徴を持っていますが、丸型オイルゲージには次の共通の特徴があります。・従来、機械のオイルタンク内部に油が無くなっても、(A-1)図でわかるように、一部に油が残り、オイルタンク内に油が入っているような錯覚を起こしやすい状態にあります。・この丸型の一つの欠点である、オイルゲージの底部に油が残る現象は、どうしても逃れられない事実です。・そのため、油が切れて事故を起こす原因にもなりました。・このような欠点を無くすべく、設計したのが(A-2)図に示す油の誘導部Kです。・これにより、残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します。
形状丸形公差A:±0.2、B:±0.2シリーズKDM寸法A(mm)30.5寸法F(mm)8寸法D(mm)32.5寸法E(mm)12.6寸法B(mm)30寸法C(mm)20.5
1個
599税込659
当日出荷

KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。 アレスタ機能付き。
1個
3,698税込4,068
9日以内出荷

安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)アズワン品番68-0313-11
1台
199,800税込219,780
6日以内出荷

A&D(エー・アンド・デイ)農業用台はかり
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)。約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
1台
21,880税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
269税込296
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)