km5021のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
31件の「km5021」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びる蛇口」、「水栓金具 メーカー」、「toto 分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
シングルシャワー付混合栓 撥水 KM5021 KVKランキング1位
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVKランキング2位
eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付JIS規格日本工業規格品
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ KVKランキング3位
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVKランキング4位
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランドランキング5位
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 手触りがよく中抜け感がなく水はねが少ない快適シャワーです。
適合場所キッチンコーティング撥水膜コーティング
1個
46,980税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
1個
41,980税込46,178
4日以内出荷



適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!
仕様吐水口回転規制110°、水受けトレイ付、撥水膜コーティング
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチン
1個
56,980税込62,678
4日以内出荷

ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B適合場所キッチン
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷