ks-63のおすすめ人気ランキング

2026/04/07更新
93件の「ks-63」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルコンパウンド」、「電気絶縁シール用コンパウンド」、「丸 座布団」などの商品も取り扱っております。
標識トラロープ まつうら工業ランキング1位
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
1巻
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業ランキング2位
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
15,980税込17,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源タップ サンワサプライランキング3位
サンワサプライ電源タップ
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業ランキング4位
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
1個(100g)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)



1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質耐衝撃性ポリスチレンホワイト電源単4形乾電池最小表示1g最大表示1kgオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
1台
1,498税込1,648
当日出荷

家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
1セット(4個)
279税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

昭和コーポレーション片サドル
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
1個
32税込35
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他【0表示ボタン】あり材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池×2個(動作確認用)最小表示1g本体質量(g)約160(電池質量を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×22オートパワーオフ約4分画面サイズ45×18mmRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g
1個
1,298税込1,428
当日出荷


DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
1個
389税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)