kv0.3のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
84件の「kv0.3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 0.5sq」、「電線 KV 0.3SQ 200m巻 赤」、「電線 0.2sq.」などの商品も取り扱っております。
通信機器用ビニル電線 KV KHDランキング1位
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,898税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

KV通信機器用ビニル電線 オーナンバランキング2位
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

KV 通信機器用ビニル電線 田中電線ランキング3位
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
4,790税込5,269
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

機器用ビニルコード KHDランキング4位
1巻(200m)
4,398税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

布テープ No.600Vカラー セキスイランキング5位
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
1個
519税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
1巻(1巻×200m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
1巻(200m)
5,298税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
1巻
3,798税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
1巻
3,798税込4,178
当日出荷

古河電工メタルケーブル通信機器用ビニル電線
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
定格60℃・60V以下
1巻(200m)
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)500規格JCS3368規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
1巻(500m)
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)





1個
7,398税込8,138
翌々日出荷

リケンケーブルテクノロジー電子・通信機器用耐熱ビニル電線
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m×1巻)ほか
9,998税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1個
15,980税込17,578
翌々日出荷