- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- kyc-20aのおすすめ人気ランキング
kyc-20aのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新8件の「kyc-20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KYC」、「エアコンクリーニングキット」、「タスコ 洗浄機」などの商品も取り扱っております。
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄機 KYC-20A
小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。
寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
1台
¥76,980税込¥84,678
5日以内出荷
ノックスKYC-20A
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。
吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。
モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク型式単相100V質量(kg)9出力(W)200定格圧力(MPa)3.5回転数1430~1740rpm長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230吸水量(L/min)2.9~3.5
1台
¥86,980税込¥95,678
5日以内出荷
適合本体KY-20A、KYC-20A
1個
¥699税込¥769
4日以内出荷
横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
エアコン洗浄用のシートです。
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用