- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- kyc-20aのおすすめ人気ランキング
kyc-20aのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新8件の「kyc-20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KYC」、「キョーワ 高圧洗浄機」、「タスコ 洗浄機」などの商品も取り扱っております。
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。
寸法(mm)
250×230×210
質量(kg)
9
吸水量(L/min)
2.9/3.5
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。
吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。
モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品
1/4×10mホースUノズルポリタンク
型式
単相100V
質量(kg)
9
出力(W)
200
定格圧力(MPa)
3.5
回転数
1430~1740rpm
長さL×高さH×幅W(mm)
210×210×230
吸水量(L/min)
2.9~3.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
適合本体
KY-20A、KYC-20A
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容
シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)
22
ストローク(mm)
35
吸水量(cc/1回)
13
吐出口径
R1/4
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用