l 継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
14,399件の「l 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 エルボ」、「ネジ エルボ」、「ドレンホースエルボ」などの商品も取り扱っております。
L型ホース継手 ノールマランキング1位
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウランキング4位
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウランキング5位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)12仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13
1個
378税込416
当日出荷

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
1個
209税込230
当日出荷


機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)