l字鋼のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
196件の「l字鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lアングル規格」、「スチールアングル」、「l鋼材」などの商品も取り扱っております。
L型アングル LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298税込4,728
欠品中

マルチアングル カメダデンキランキング2位
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄アングル 光ランキング4位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS-304 HOTアングル NOMIZUランキング5位
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)