l鋼材のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
237件の「l鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lアングル 鉄」、「l鋼」、「L型鉄骨」などの商品も取り扱っております。
JIS-304 HOTアングル NOMIZUランキング1位
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄アングル 光ランキング2位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,898税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

鉄ユニクロアングル ハイロジックランキング4位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランドランキング5位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1本ほか
93税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1個
669税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)