- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- lamp 2100-24-bのおすすめ人気ランキング
lamp 2100-24-bのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新8件の「lamp 2100-24-b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面付けシリンダー錠」、「引き出し シリンダー」、「シリンダー錠 引き出し」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具仕様Dt=20用付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829税込¥912
当日出荷
アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
1個
¥8,498税込¥9,348
5日以内出荷
1セット
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
スリーナイン島野2820-22面打ロッカー錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クローム
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1セット
¥1,798税込¥1,978
翌々日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 同鍵202
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座適合面付シリンダー錠507型
ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違い
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819税込¥901
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)スペーサー DP型
デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。材質樹脂付属品キー、リング、受座(2種類)適合品番面付シリンダー錠508型
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。