ldpeシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
80件の「ldpeシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軟質プラスチック」、「hdpe シート」、「LDPEフィルム」などの商品も取り扱っております。
軟質ポリエチレンシート アラムランキング1位
1枚
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ポリ風呂敷 赤寿 福助工業ランキング3位
1箱(500枚)ほか
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄手クロス 萩原工業ランキング4位
萩原工業薄手クロス
短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。仕様ハトメなし種別ハトメなし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.4長さ(m)100シート幅(mm)1800引裂強度(N)縦114、横78シート幅(cm)180引張強度(N/cm)縦460/5、横268/5特性防水
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

養生シート ポリ製 モノタロウランキング5位
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498税込2,748
完売

1本ほか
2,598税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

アイリスオーヤマポリカシート
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。 透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。 耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)
用途建築資材として。
1箱(10枚)ほか
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

梱包・保護材としてご使用いただけます。
ブラウントラスコ品番753-5503材質C5AF厚さ(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)900×1.8
1セット(20個)
6,998税込7,698
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚(1枚)
5,598税込6,158
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ギュッと締まるので風にも強い、アジャスト付のカーカバー。 塗装飛沫やホコリなどの付着を防ぎます。
用途塗装飛沫・埃等の汚れ付着防止にRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998税込4,398
当日出荷


CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
1枚
109税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着アズワン品番65-9337-04
1巻
4,430税込4,873
翌日出荷

中が確認しやすい+明るい。 屋内・屋外の使用でも中身の確認がしやすい。 園芸などの簡易被覆資材に。
用途屋外での野積み、しきりカーテン、園芸などの簡易被覆資材に。半透明(ナチュラル)材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ、(ロープ)ポリプロピレン
1枚
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)