- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ldpeシートのおすすめ人気ランキング
ldpeシートのおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新107件の「ldpeシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンフィルム」、「ノーポリ」、「hdpe シート」などの商品も取り扱っております。
下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。
あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
L-LDPEフィルム
厚さ(mm)
0.02
寸法(幅Wmm×長さLm)
1800×100
1巻(100m)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
色
透明
材質
ポリエチレン
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色
透明
シート長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)
0.02
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
2ツ折
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.01
用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.02
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(m)
1×1
耐熱温度(℃)
約60
1枚もので巻いたロールです。
材質
ポリエチレン
色
半透明
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
シングル
シート長さ(m)
200
シート厚さ(mm)
0.01
色
半透明(乳白色)
材質
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.01
仕様
コロナ処理
種別
手で切れる
表面処理
コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期間の使い捨て使用に最適です。
防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。
HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。
屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。
仕様
ハトメなし
種別
ハトメなし
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
13.4
長さ(m)
100
シート幅(mm)
1800
引裂強度(N)
縦114、横78
シート幅(cm)
180
引張強度(N/cm)
縦460/5、横268/5
特性
防水
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)
18
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
ノンスリップポリフィルム
テープ種類
布テープ(茶)
仕上幅(mm)
295
折数
4
シート長さ(m)
20
シート厚さ(mm)
0.03
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1巻
¥959
税込¥1,055
当日出荷
防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。
容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート
色
半透明
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
透明性、光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。
軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけ加工が容易にできます。
耐候剤入り(HIPC-607は片面にしか使用していません。)
用途建築資材として。