led シールのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,501件の「led シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledテープライト防水」、「ledシート」、「LEDテープライト」などの商品も取り扱っております。
トップビューテープLED エーモンランキング1位
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LEDテープライト ケニスランキング2位
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ランキング3位
消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング4位
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ELシート ワンダーキットランキング5位
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100仕様屋内向け定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
1式
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。材質PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m光軸調整範囲無段階(10%~100%)タイマー約30/130/380秒演色指数(Ra)80
1台
3,500税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)5000LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300
1式
49,980税込54,978
6日以内出荷

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000関連資料棚下照明器具の選び方調光方式非調光演色指数(Ra)80
1本
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
1巻
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
1巻
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
1パック(2個)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
1巻ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)