- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- led 点滅のおすすめ人気ランキング
led 点滅のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新3,312件の「led 点滅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事看板 照明」、「led 点滅 12v」、「led 点滅 回路 キット」などの商品も取り扱っております。
Yamato(大和製衡)防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499税込¥549
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
ストッパー付きで計量時はしっかり安定
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.14MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
日恵製作所ニコソーラーパル 点滅
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック質量(kg)2.1定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)点滅150回/分連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
¥49,980税込¥54,978
5日以内出荷
KOITO(小糸製作所)小型オールLEDリアコンビネーションランプ
Smart & Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
<ハザード省電力仕様を追加>
従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。
(台当たり:48W → 4W ▲44W)
補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。
仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED
シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり 検定付き
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.01機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354最大風袋量(kg)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.13MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ダンレックスソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh寸法(幅W×高さH)(mm)251×220方式点滅/点灯LED色白動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)LED使用数(個)3
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
トーグ安全工業ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。
高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
1箱(4個)
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
1個
¥8,198税込¥9,018
3日以内出荷
ナカバヤシソーラーパトピカ
人に反応してクルクル光る!人感LED回転灯。ソーラー充電なので電池交換不要。人を感知すると約12秒間点滅と回転(完治範囲に人がいれば連続動作)。暗い時だけ点灯(明るい場所では光りません)。外壁フェンス玄関ガレージベランダ物置廊下などに。マグネット(内蔵)両面テープ(付属)で貼り付け、ネジ(付属)でひっかけ、ひも(別売)で固定。
材質ABS樹脂質量(g)126電源バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×5×12.2
1個
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥512税込¥563
当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。
1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。
見えない相手を未然に警告し事故を予防。
(倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
TRUSCOぴかりん(LEDパット)
マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。取付方式マジックテープ式材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-トラスコ品番819-5078色オレンジ質量(g)44電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売寸法(縦×横)(mm)240×235使用時間(時間)約80
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
日恵製作所車載用警告灯 LED
スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷