led麦球のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
109件の「led麦球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低電圧led」、「led配線コネクター」、「ムギ球」などの商品も取り扱っております。
ムギ球 ELPAランキング1位
1個
299税込329
当日出荷

高輝度LED エレキットランキング2位
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LEDライト(スリムタイプ) エーモンランキング3位
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ムギ球 ミネシマランキング4位
1セット(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPAランキング5位
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
1個
379税込417
当日出荷

定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
1個
170税込187
10日以内出荷

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ブルー
1個
512税込563
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

定格:2.5V 入数:2個 カラー:レッド
仕様電池2本用定格2.5Vケーブル長(cm)20
1袋(2個)
245税込270
翌々日出荷

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
549税込604
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616税込678
当日出荷

1セット(10個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
1個
617税込679
欠品中

1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1箱(10個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:ホワイト
1個
512税込563
当日出荷

市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm)150
1組(5個)
679税込747
当日出荷