- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led40w器具のおすすめ人気ランキング
led40w器具のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新148件の「led40w器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「ベース ライト 蛍光 灯」、「トラフ型器具 15W」などの商品も取り扱っております。
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
材質(本体)
鋼板/白
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
電圧(V)
100~242
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
×
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型
LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。
直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状
トラフ型
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
接続方式
直結方式
器具・セット
器具のみ
保証期間
1年
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×632×88
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
950
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)
IP等級
IP23
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
タイプ
省エネ
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様
L:1250タイプ
取付
直付
タイプ
40W
径(Φmm)
W79
電源
LEDユニット別売
適合ユニット型式
RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW
器具・セット
器具のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ランプ別売り
適合
(ガード)FK41534
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×88
器具・セット
器具のみ
安定器
定格出力型、<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否
否
子品番
【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書
(5.94MB)
演色指数(Ra)
80以上