- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ledアップライトのおすすめ人気ランキング
ledアップライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新238件の「ledアップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用投光器」、「バルーン投光機」、「室内灯 LED」などの商品も取り扱っております。
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品
ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
電源
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
電力(W)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1011×1011×1592
色温度(K)
5000
照度(Lx)
【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)
-20~55
点灯方式
100%/70%/35%/10%
光源色
昼白色
充電電圧(V)
AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×212×1557
電池寿命
約2000回
光源寿命
50000時間
充電時間(時間)
4
使用場所
屋内・屋外兼用
照射角
360度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
72
電源アダプタ
【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)
4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
消費電力(W)
100
質量(kg)
約6.8
電源(V)
AC100-240
コード長さ(m)
3
光源
SMD2835
寸法(Φ×mm)
約770×1476
色温度(K)
5500~6000
使用環境温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
9000~10000
防水性
IP54
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様
アース線:あり
セット内容
投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-20~50
本体質量(kg)
約5.1
入力電圧(V)
AC100~240
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼白色
光源
LEDチップ×192個
ランプ
充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)
5500~6000
バッテリー電圧(V)
18.5
点灯方式
3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約180×1120
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
生活防水
点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命
充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)
約360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に
付属品
肩掛けベルト付
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
100
連続使用時間
強3時間 中6時間 弱12時間
光源
SMD2835
バッテリー
リチウムイオン18.5V 8.8A
色温度
5500-6000K
充電時間
5時間
寿命
約20000時間
サイズ(mm)
880×1520
明るさ(Lm)
強10000 中5000 弱2500
防水性
IP65
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様
SMD LEDチップ使用
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)
4500
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1600
定格電圧(V)
AC100~200
色温度(K)
6400
防水仕様
IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様
アース:○
付属品
ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)
5.9
色
ホワイト
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×1006×1589
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)
-20~45
光源色
昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)
100(100V)
光源寿命
30000時間
LED
100W
連結数
10台まで可能
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC100~240
照射角
360度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
10000
電源コード(m)
3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様
サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品
ファン用フィルター×10枚
材質
パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)
約8
高さ(mm)
約1420
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
5500~6000
LED色
白
設置場所
屋内
連結数
最大:8
照射角
360
動作温度範囲(℃)
-25~45
電球の種類
LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー容量(Ah)
3.0/6.0
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。
トラスコ品番
216-3929
材質
パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100
コード長さ(m)
3
全光束(Lm)
10000
電源電圧(V)
AC100
色温度(K)
5500~6000
電源コード
2P・接地2P兼用プラグ付
電源タイプ
電源コード式
連結数
最大8台
使用場所
屋内
照射角
360度
電球の種類
LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
約10000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約3(ポッキンプラグ付)
セット内容
投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+PC
寸法(mm)
Φ180×H1465
質量(kg)
約6.1
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-30~50
入力電圧(V)
AC100-277
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×432個
芯数
3芯・2芯兼用
色温度(K)
5500~6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射角度(°)
360
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)
土台:257×325
全長(mm)
850
質量(kg)
約15
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-20~50
LED寿命(時間)
約30000
明るさ(Lm)
20000
防水性
IP20屋内型
ライト寸法(mm)
155×525
入力電源(V)
AC100-240
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
10台まで連結ができます。
連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様
アース:○
付属品
ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー
質量(kg)
6.0
色
ホワイト
消費電力(W)
100V:100、200V:97
スイッチ
スイッチ付
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1006×1006×1589
電線長さ(m)
5
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3芯
電線仕様-種別
VCT 2.0mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
960(1m)、140(3m)、60(5m)
使用環境温度(℃)
-20~45
光源色
昼白色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×1589
エネルギー消費効率(Lm/W)
100(100V)
光源寿命
30000時間
LED
100W
電源タイプ
電源コード式
連結数
10台まで可能
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
AC100~240
照射角
360度
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
10000
電球の種類
LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様
二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ
材質
ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト
質量(g)
3800
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×815×930~2000
保護等級
IP65
プラグ
折れ端子
色温度(K)
5000
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼白色
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)
1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所
屋内外
防水性
防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場
付属品
充電アダプタ、ショルダーベルト
使用温度範囲(℃)
-20~55
角度(°)
発光角度:360
連続使用時間
100%:約8時間・50%:約16時間
色温度(K)
6500
充電時間(時間)
6
電源タイプ
充電式
使用環境湿度(%)
0~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
調光方式
二段階調光式
連続点灯時間(時間)
16
照射角度(°)
360
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容
50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)
三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)
バルーン:500
高さ(mm)
小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)
100~240
定格電圧(V)
ファン:DC24
定格電流(A)
0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)
50/60
型番
小型三脚:BL-200-ST
保証期間
1年
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。
材質
ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
質量(kg)
【バッテリー】1.89
出力
【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)
全高(mm)
全高約1050~1380
本体
2W LED
本体質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポータブル電源:240×91×187
保護等級
IP44
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
5~5.5
電源タイプ
電源コード式
バッテリー容量(mAh)
42000
使用場所
屋内、屋外
明るさ(Lm)
【LED】2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライト寸法(mm)
110×140
電圧×電流(VA)
DC15V/3A
電球の種類
LED
バッテリー容量(Wh)
155
USB
USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容
エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質
鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)
約5.8
色
黒
出力
USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)
(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)
砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト部:約303×61×303
発光色
昼光色
高さ(cm)
(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)
AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード
【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)
5000
充電方式
AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率
全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)
120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷