- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- ledローソク形のおすすめ人気ランキング
ledローソク形のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新99件の「ledローソク形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式 線香」、「LEDキャンドル」、「LED 線香」などの商品も取り扱っております。
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲
約-5℃~40℃
光源
橙色LED×2個使用
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
定格入力電流(A)
0.006
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ローソク形
電球の種類
LED
口金
E12
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
20
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
寸法(mm)
Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)
0.04
電池
単4電池2本付
点灯時間
約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類
白熱電球
電球形状
フリッカーランプ
定格消費電力(W)
2~3
定格電圧(V)
100
色
クリア
定格寿命(時間)
約500
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ23×176
色
中サイズ
質量(g)
25
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)
Φ21×136
色
小サイズ
質量(g)
19
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
消し忘れても大丈夫。押して点灯、約7分後に自動消灯。
材質
本体:ポリプロピレン、炎・電池ケース:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
寸法(Φ×mm)
18×71
使用電池
LR44×3個(テスト用付属)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類
工作キット
LED
Φ5(高輝度)×1
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)
約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×21
炎のリアルさにこだわったLEDローソク。
本物の炎のように、ゆらゆらとゆっくり揺れて動きます。
火を使わないので、倒れても安心!
リモコンでラクラク点灯・消灯。
エコ設計、点灯後約10分で自動消灯。
付属品
リモコン×1(モニター用CR2025ボタン電池付属)
セット内容
ローソク×2、リモコン×1
材質
本体/ABS樹脂、リモコン/ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)
約50
電源
単3形乾電池2本使用(別売)
寸法(cm)
約直径4×全長21(1本あたり)
光源
LEDライト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光源はLEDを使用し炎の部分を押すだけで点灯、消灯ができるので安心です。
電池式だから倒れても安心。
材質
(電池ケース)PP樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
19
寸法(Φ×高さH)(mm)
約21×136
電池寿命(時間)
マンガン電池(黒):約30(連続点灯)/1日15分で約5ヶ月、アルカリ電池:約60(連続点灯)/1日15分で約7ヶ月
使用電池
単5電池2本使用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
19
寸法(Φ×mm)
38×40
包装形態
化粧箱入
点灯時間(時間)
約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。
材質
(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色
ブラウン
質量(g)
38
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×170(炎部分サイズ30)
電池寿命(時間)
連続点灯:約160(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約20ヶ月使用可能
使用電池
単3形乾電池×2個(テスト用電池付属)
LED色
黄×1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
ろうそく/ポリプロピレン、燭台/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ30×77
質量(g)
9
連続使用時間
30時間、1日10分で約6ヶ月
光源
黄色LED×1個
使用電池
リチウムコイン電池CR2032×1個(テスト用電池付属)
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池
単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)
連続使用時間
70時間、1日15分で約9か月
質量(g)
25
光源
黄色LED×1個
材質
ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂
寸法(mm)
Φ43×140
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
手を近づけて振るだけで自動点灯、約5分後に自動消灯。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ50×127
質量(g)
33
光源
黄色LED×1個
使用電池
単5形乾電池×3個(別売)
電池寿命
1日約20分間店頭で約180日(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色
電球色 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷