led電源ユニットのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
4,908件の「led電源ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 電源 装置」、「LEDドライバー」、「LED電源」などの商品も取り扱っております。

防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダランキング2位
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1台
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気ランキング3位
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980税込18,678
8日以内出荷

LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED用電源ボックス エーモンランキング5位
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
1個
799税込879
当日出荷



Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット調光 1~100%
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
1台ほか
6,298税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
1台
2,998税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

消費電力(W)13.5、13.4質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷

1個
2,798税込3,078
当日出荷

消費電力(W)4質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
1個
2,898税込3,188
当日出荷


東芝ライテックLED点灯装置
仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
19,980税込21,978
92日以内出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240付属品専用ハーネス規格40W2灯用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598税込7,258
当日出荷


1台
5,998税込6,598
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)