lo-3550aのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
169件の「lo-3550a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アトラエース」、「ジェットブローチ」、「ドリル アトラ」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合 日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質 刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼 有効長(mm) 35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


全長(mm) 73 シャンク径(Φmm) 19.04 材質(刃) 超硬チップ 適合電動機 磁気ボール盤 最大加工厚(mm) 35
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm) 90 タイプ 重ね板用50L 最大板厚(mm) 50 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種 QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプ ワンタッチ 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm) 25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2) 材質(刃) 超硬チップ 適合電動機 小型磁気ボール盤 最大加工厚(mm) 25
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)