lph-101のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
16件の「lph-101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低圧スプレーガン」、「機械 台座」、「hvlpスプレーガン」などの商品も取り扱っております。
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ 岩田製作所ランキング1位
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質タイプかさあげ型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤランキング2位
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ) ナベヤランキング3位
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ 岩田製作所ランキング4位
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10材質タイプかさあげ型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,588税込5,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
1丁
31,980税込35,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


3M(スリーエム)3M PPSアダプター
スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
7,298税込8,028
当日出荷

3M(スリーエム)PPS アダプター
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
1台
31,980税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約90パターン開き(mm)150セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:148供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)約160吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398税込5,938
当日出荷