- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- m-5h-6 smcのおすすめ人気ランキング
m-5h-6 smcのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新113件の「m-5h-6 smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームゲージ アダプター」、「チューブニップル」、「A2 袋」などの商品も取り扱っております。
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
PISCO(ピスコ)ミニマル継手 延長継手
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手材質SUS316質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
形状ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ接続口径M5×0.8使用流体空気最高使用圧力1MPa使用温度範囲0~50℃ねじの種類M使用真空圧力-100kPa
PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100