m12 タップのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,458件の「m12 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 6mm」、「工具 タップ加工」、「タップドリル M20」などの商品も取り扱っております。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)ランキング1位
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ランキング2位
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
1本
729税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

ポイントタップ モノタロウランキング3位
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SKSハンドタップ 早坂精密工業ランキング4位
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

スパイラルタップ モノタロウランキング5位
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
1セット(3本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
1パック(3本)
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)