m16 パイプのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
677件の「m16 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ねじパイプ」、「M16」、「パイプナット」などの商品も取り扱っております。
パイプナット 水本機械製作所ランキング1位
1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ステンレス パイプナット 水本機械製作所ランキング2位
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンレス パイプナット 水本機械製作所ランキング3位
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)50寸法A(mm)25
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチールパイプ 光ランキング4位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ランキング5位
長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)


高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
1個ほか
97税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)