m200鍵のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
47件の「m200鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「k200 鍵」、「パナソニック 鍵」、「鍵 EK333」などの商品も取り扱っております。

キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
1本
256税込282
当日出荷





DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
1個
2,798税込3,078
当日出荷


1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個
418税込460
当日出荷

材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
1個
4,198税込4,618
当日出荷

1セット(2個)
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
1個
2,498税込2,748
当日出荷


鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134税込1,247
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(10個)
1,998税込2,198
当日出荷

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り仕様止め金付。キーNo.TAK80 2コRoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)