- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m26 ボルトのおすすめ人気ランキング
m26 ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新478件の「m26 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m35」、「ボルト m15」、「M26」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM10材質鉄ねじピッチ1.25種別半ねじねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
スーパーツールスタッドボルト
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当規格1種
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目