- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- m3-0.5のおすすめ人気ランキング
m3-0.5のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新3,962件の「m3-0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イリサート」、「外ねじ付き平行ピン」、「インサートナット m3」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
表面処理
生地
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
関連資料
(0.29MB)
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。
サイズ、ピッチ等による共有はできません。
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)
1
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼
ケース寸法(mm)
115×198×57(H)
入数(本)
28
1セット
¥32,200
税込¥35,420
翌日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
20
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
50
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
4
シャンク径D(Φmm)
5
寸法KL(mm)
7
ねじ外径(mm)
3.65
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷