m6 ボスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
617件の「m6 ボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ボルト M10」、「ねじ付管筒」、「ネジ座」などの商品も取り扱っております。
鉄製丸ボス ホシモトランキング1位
1個ほか
24税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

SUS製丸ボス ホシモトランキング2位
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング3位
1パック(3個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
1個
30税込33
当日出荷

丸ボス 栃木屋ランキング5位
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
60税込66
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409税込450
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸ボス
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
34税込37
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


1個
179税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)



TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)20質量(g)14ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
1個
32税込35
当日出荷


1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1パック(2個)
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)