- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m6×55のおすすめ人気ランキング
m6×55のおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新1,158件の「m6×55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジm3 50mm」、「ロングボルト m4」、「ボルト m5 60mm」などの商品も取り扱っております。
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目