- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- m9ナットのおすすめ人気ランキング
m9ナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新375件の「m9ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm ナット」、「ナット m11」、「19mm ナット」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目寸法c(mm)(最小)1.8
1個
¥349税込¥384
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ねじの呼びW3/8材質鉄山数16寸法m(mm)9ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法e(mm)19.5寸法C(mm)(最小)1.3寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19.5ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
LUMBERGLumberg 六角ナット
仕様タイプ:六角ナット●スレッドサイズ:M18●素材:真鍮●仕上げ:ニッケル●IEC60130-9. 六角 / 丸型ナット. プラグ及びソケット用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159税込¥175
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじM6エスコ品番EA637GL-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)14
1個
¥745税込¥820
翌日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目