mSATAのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
92件の「mSATA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mSATA 変換」、「SSD」、「オープンフレーム」などの商品も取り扱っております。
USB。3.0接続のmSATA。ケース。挿すだけの簡単接続。Windows・macOS対応。ネジ固定で持ち運びも安心。フルサイズ・ハーフサイズ両対応。放熱性に優れたアルミ筐体。小型で持ち運びに便利。ドライバー/USBケーブル付属
接続 USB 3.0 ストレージ 対応:mSATA SSD サイズ 対応ストレージ:1.06/1.97インチ 材質(本体) アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×10×39 質量(g) 28 対応OS Windows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降 付属品 USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバー ブラック 対応 mSATA SSD
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

mSATA - SATA(7ピン)変換基板
グリーン 変換タイプ オス - オス コネクタ1 mSATA コネクタ2 SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
2,288 税込2,517
当日出荷

mSATA SSDを7mm厚25型SATA SSD互換に変換するためのアダプターです。ブートドライブにも利用可能。 ノートPCのHDD換装に!
1台
2,288 税込2,517
8日以内出荷

仕様 保証期間:6ヶ月。インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATA。サイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm。重量:約60g。温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)。製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

オープンフレーム アルミ製ブラケット SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAケース フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

mSATA - microSATA変換基板
グリーン 変換タイプ オス - オス コネクタ1 mSATA コネクタ2 microSATA
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ストレージ容量の向上:既存のmSATAホストポートから2.5インチおよび3.5インチSATAドライブの接続が可能なmSATA - SATA変換アダプター。パソコンに大容量SATAドライブを追加し、システムストレージを増加させることができる費用対効果の高いソリューション。SATA接続の追加:既存のmSATAポートから光学ディスクドライブなどの3.5インチSATAデバイスに対応するmSATA - SATA変換アダプター。簡単セットアップ:取り付けネジキットが含まれており、本製品をマザーボードに直接取り付け可能。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーのインストール不要required。優れた互換性:mSATA - SATAアダプターはSATA 3.0 (6 Gbps)に対応し、SATA 1.0/2.0と下位互換性あり。2.5/3.5in SATAドライブとSATAデバイス(Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)に対応。3.5インチ SATAデバイスには追加の電源が必要です。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm) 51 高さ(mm) 8 質量(g) 10 湿度(%RH) 動作可能 20~80、動作不可 15~90 保存温度(℃) -25~70 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 5~50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート 2.5インチSATAケース SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計 耐久性の高いアルミとプラスチック設計 SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス シルバー 幅(mm) 70 質量(g) 52 長さ(cm) 10 湿度(%RH) 5~95 保存温度(℃) -10 ~ 85 高さ(cm) 0.8 動作温度(℃) 0 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm) 97 幅(mm) 70 高さ(mm) 7 質量(g) 39 動作温度(℃) -40 ~ 85 データ転送速度 (最大) 6Gbps
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状 MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 30×50.95×3.9 対応 ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W) アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェース SATA III 6Gb/s 耐衝撃性 1500G、0.5ms 耐振動性能 20G、7~2000Hz 動作温度(℃) 0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) 200万
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-825 Win10/McAfee/mSATA 64GB
McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載コンピュータ。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状 MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 30×50.95×3.9 対応 ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W) アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェース SATA III 6Gb/s 耐衝撃性 1500G、0.5ms 耐振動性能 20G、7~2000Hz 動作温度(℃) 0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) 200万
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状 MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 30×50.95×3.9 対応 ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W) アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェース SATA III 6Gb/s 耐衝撃性 1500G、0.5ms 耐振動性能 20G、7~2000Hz 動作温度(℃) 0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) 200万
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現。・RGB LEDステータスインジケーター。・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応。・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化。・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現。・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質 アルミニウム合金、プラスチック 質量(g) 実質量:97 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×1×70 型番 SST-MS13 インターフェース USB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2 ケーブル USB-CからUSB-C + A 熱伝導率(W/mk) 1.5 設置場所 USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス 動作温度(℃) -40 ~ 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキー コントローラ Realtek RTL9210B-CG
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

microSATA - SATA(7ピン)+SATA電源(15ピン)変換ケーブル
端子 microSATA+ぺリフェラル4ピン - SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
669 税込736
6日以内出荷

プリンストンKingston mSATASSD
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm) 50.8×29.85×4.85 質量(g) 7 種類 NADA:3D TLC 方式 暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェース SATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります 読取 最大4K:最大90000 保証期間 5年 保管温度(℃) -40~85 平均寿命(時間) MTBF(平均故障間隔):100万 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラー型式 SM2259 動作温度範囲(℃) 0~70 書込速度 80000IOPS 読取速度(MB/s) シーケンシャル:最大550 フォームファクタ mSATA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンKingston 2,5インチSSD
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm) 100.1×69.85×7 質量(g) 40 種類 NADA:3D TLC 方式 暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化 インターフェース SATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり 読取 最大4K:最大90000 保証期間 5年 保管温度(℃) -40~85 平均寿命(時間) 100万:MTBF(平均故障) RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラー型式 SM2259 動作温度範囲(℃) 0~70 書込速度 80000IOPS 読取速度(MB/s) シーケンシャル:最大550 フォームファクタ 2.5インチ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Mini PCI Express 0.8mmピッチ 52極 52列 メス カードエッジコネクタ 1袋 5個入
TE Connectivity Mini PCI Express、Mini PCI Express、及び mSATA は、基板対基板コネクタシステムで 52 ポジションの構成になっています。コネクタシステム - 基板対基板 コンタクトベース材質 - 銅合金 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様 ●オス/メス:メス●極数:52●行数:52●ピッチ:0.8mm●定格電流:500mA●シリーズ:Mini PCI Express●コード番号:217-5401 アズワン品番 65-7506-52
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS なし プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様 ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度 1920×1080 設置方法 パネルマウント 入力電源 9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OS Windows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサー Corei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式 マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート (USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃) 0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 419.7×269×59 I/Oタイプ 1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB) 8 SSD 128GBMLC モニターサイズ 15.6インチ 有線LAN 2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷