mb840-bのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
5件の「mb840-b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ORIX ACファン」、「ブロアファン」、「遠心 ファン」などの商品も取り扱っております。
材質 モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプ ファン単体 規格 UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源 AC 温度上昇 45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称 ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ) 100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度 85%以下(非結露) 絶縁階級 E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧 異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲 ±10%(各電圧共)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 840 クッション (-) エアクッション リード線(m) (L) 3 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 40 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 840 クッション (N) ラバークッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷



1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

角寸法 76 厚さ(mm) 30 質量(g) 100 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターダクト継ぎ手
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別 ダクト継手 材質 鋼板 ダークグレー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)