- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- mem264のおすすめ人気ランキング
mem264のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新「mem264」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ 草刈り機」、「ラビット 刈払機」、「マキタ MEM264 部品」などの商品も取り扱っております。
適合機種
各機種共通(丸山製作所製品)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)
7.4
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
258.5
全高(cm)
35.8
ハンドル形状
ループハンドル
全幅(cm)
25.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)
1.03
付属品
チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)
255
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグ
BPMR8Y
エンジン形式
Softスタート(蓄力タイプ)
●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です
●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です
●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です
●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます
●ハンドルは握りやすいソフトグリップです
用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
付属品
六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1
材質
ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
コード長さ(m)
0.25
型番
AK-1800
電源(単相/V)
100
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
取扱説明書
(1.24MB)
刈刃外径(Φmm)
160
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷