mgpm12-30のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
25件の「mgpm12-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MGPM12-50」、「Vすべり」、「シリンダストローク 300 mm」などの商品も取り扱っております。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMCランキング1位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCランキング2位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMCランキング3位
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMCランキング4位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~) SMCランキング5位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
2,298税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(309種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980税込27,478
17日以内出荷

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
19,980税込21,978
18日以内出荷

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)