miwa la錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
119件の「miwa la錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「美和 ドアノブ」、「MIWA PRシリンダー」、「MIWA DZ」などの商品も取り扱っております。
U9 LA レバー錠 美和ロックランキング1位
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


レバーハンドル錠 美和ロックランキング3位
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
1セット
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U9 LA シリンダー 美和ロックランキング4位
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598税込3,958
当日出荷

レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)ランキング5位
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,298税込6,928
当日出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
1台
75,980税込83,578
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
1セット
7,098税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
1セット
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598税込3,958
当日出荷

シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種別片開き用種類レバーハンドルシリーズLL-15シリーズハンドルLH15シリンダー-バックセット50mm取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
1組
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
1個
6,098税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)