- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- miwa01 鍵のおすすめ人気ランキング
miwa01 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/09/26更新111件の「miwa01 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MIWA シリンダー LA」、「MIWA PRシリンダー」、「MIWA DZ」などの商品も取り扱っております。
- TOSTEM(LIXIL)
ドア錠セット(MIWA URシリンダー)
- 高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~411セット¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)361セット¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~411セット¥3,598税込¥3,958当日出荷
- 非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。色ST適合扉厚(mm)33~421セット¥6,298税込¥6,928当日出荷
- 強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
- TOSTEM(LIXIL)
ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)
セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。色ヘアーライン1セット¥6,098税込¥6,708当日出荷 - 仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
- 美和ロック
本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42 - U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
- 鍵穴専用の潤滑スプレーです。危険物の類別非危険物
- 主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型
- JEFCOM(ジェフコム)
盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口1個¥2,798税込¥3,078当日出荷 - 配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)321個¥1,298税込¥1,428当日出荷
- サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)販売区分業務用1セット¥1,798税込¥1,978当日出荷