- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- プロテクティブスニーカー
- mizunoのおすすめ人気ランキング
mizunoのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新552件の「mizuno」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背筋矯正ベルト」、「ミズノ 安全靴」、「過酢酸濃度測定」などの商品も取り扱っております。
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(甲)
人工皮革・合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状
ローカット
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
シンプルで使いやすいドレッシングボトルです。
直径(Φmm)
63
高さ(mm)
173
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
マイクロファイバー採用、様々な作業におすすめ。
甲部分に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリとフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
グリップ/操作性を追及したオリジナルシリコーンプリントパターンを採用。
指部分を4面で立体裁断・縫製。
グリップ部分は補強設計で、握りやすさと耐久性を向上。
用途組立/整備/配管/草刈/内装/土木/建築/運送など
色
ブラック×ブルー
材質
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリエステル
入数(双)
1
甲側にブレスサーモ生地を採用。
甲側に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
用途組立/整備/配管/運送/内装など
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様
組立式。脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
幅(mm)
1500
質量(kg)
16
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
なし
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
素材
ビニールレザー
奥行460mmの省スペースタイプです。
仕様
組立式。脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番
465-6385
幅(mm)
1820
高さ(mm)
610
タイプ
背付
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
キャスター
なし
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
あり
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
400
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
厚みのある本革で作ったキーホルダーです。高級感と革の表情を同時に楽しんでいただけます。MIZUNO社製
材質
【本体】牛革【金属部】亜鉛合金、鉄
縦(cm)
14.5
厚さ(cm)
1.6
横(cm)
3.9
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様
組立式。脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
幅(mm)
1800
質量(kg)
18
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
460
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
なし
肘掛
なし
組立時間
2人20分
座高(mm)
420
材質(座面)
ビニールレザー張り
素材
ビニールレザー張り
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~50.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
過酸化水素水濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
5~40
温度補正(℃)
5~40(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性
アルカリ性
成分
アルカリ電解水
シリーズ
激落ちくん
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。
洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。
しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。
各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
商品タイプ
本体
タイプ
ウェットシート
シリーズ
水の激落ちくん
シートサイズ(mm)
300×200
液性
弱アルカリ性
材質
レーヨン・ポリエステル
成分
水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物
仕様
超厚シート
運動時の動きやすさを追及した設計。
安定・保護・保温用のベーシックシリーズ。
ムレにくい通気性ラバー。ズレにくいノンスリップラバー。
色
91:ブラック×シルバー
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
適合部位
ひじ
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズ
F
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング用
仕様
ウェットシート
成分
水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物
材質
レーヨン・ポリエステル
厚さ
超厚
シートサイズ(mm)
300×200
1パック(20枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
オールマイティLSⅢ 11L。あらゆる現場に 軽量×クッション。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく 作業中に紐が巻き込まれにくい。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。ムレにくい:ベロ(足甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。シューズサイドにメッシュを使用:長時間働き続ける足元に通気性をプラス。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇
形状
ローカット
規格
JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー
標準質量(g/片足)
約380(26.0cm片方)
機能
軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐燃料油性
材質(甲)
人工皮革、合成繊維、合成皮革
材質(底部)
ゴム底(耐油性)
材質(先芯)
硬質樹脂
甲被タイプ
紐タイプ