mk-210heのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
2件の「mk-210he」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用地震計」、「デジタル聴診棒」、「デシベル 計」などの商品も取り扱っております。
設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容 本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8 寸法(mm) 214(H)×105(W)×36(D) 測定範囲 (PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時 質量(g) 約600(本体部のみ) 電源 単3形乾電池8本 使用時間 約12時間 測定周波数範囲 (電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能 表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示 寸法(mm) 72×32×180 質量(g) 約230 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 周波数範囲 10~5000Hz
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品 圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S) 質量(g) 約270(電池含む) 電源 単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×25.5×171.5 電池寿命(時間) (アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
259,800 税込285,780
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品 SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース 寸法(mm) 203×76×38 質量(g) 約515 電源 単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売) 測定項目 速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD) 表示 4桁LCD表示 センサー寸法(mm) Φ16×37(ケーブル1.2m) データ出力 SDカード/RS-232C/USB出力 サンプリング 約1回/秒 使用環境 温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと) 保存環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 測定間隔 1~3600秒 時計機能 内蔵(年/月/日/時:分) 測定周波数範囲 10Hz~1KHz メモリーカード SDカード(1G~16Gまで)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容 神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース 寸法(mm) 80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く) 電圧 (感度)5.00mV/(m/s2)±10% 質量(g) - 電源 USBから供給 測定時間 2~10s 分解能 16bit 周波数範囲 (検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲 通信可能距離(m) - 無線通信方式 -
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様 測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990 セット内容 本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 69×30×154 質量(g) 約140(電池含む) 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 表示 LCD 4 1/2桁・バックライト付き 測定モード 加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) アズワン品番 2-2595-01 測定周波数範囲 (ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz 演算処理 (ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様 周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】。100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容 本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g) 約380(充電池パック2個装着時) 備考 G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃) 0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示 TFTカラー液晶・バックライト付 分解能 解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×155 保護等級 IP67 連続使用時間(時間) 2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号 振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ 【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード 加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー 1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間) 15以内 保管温度範囲(℃) -10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲 【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ 【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ 88dB以上 サービス分類 レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。 仕様 形式承認番号/第W031号。実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒。演算/デジタル方式。出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正。【マニュアルストア】。ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存。CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)。内部メモリー/3方向1組として最大100組。【オートストア1】。振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能。CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)。内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)。【オートストア2】。測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能。CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル。内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組 セット内容 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約1(電池含む) 適合規格 計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約200×56×175 測定時間 設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒) 表示部 セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD。【メイン】。1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示。【サブ】。モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 周波数補正特性 鉛直振動特性(計量法またはJISによる)。水平振動特性(JISによる)。平たん特性(JISによる) 測定周波数範囲(Hz) 振動レベル/1~80。振動加速度レベル/1~80 機能 【メモリーカード】。メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)。オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応。【ストア】。マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)。【ポーズ】。瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能。Auto1測定中は、マーカーとして機能。Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効。【コンパレータ】。振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる。対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向。コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V。コンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み。【時計】。オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 リニアリティレンジ(dB) 70 レベルレンジ 10dBステップ6レンジ切替、3方向独立。10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB 消費電流(mA) 約120(DC6Vにおいて) 測定機能 振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 使用時間 アルカリ乾電池(LR14)/約35時間。マンガン乾電池(R14PU)/約12時間。常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定 測定レベル範囲(dB) 振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120。振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2) 使用温湿度範囲 -10~+50℃、90%RH以下 サンプリング周期 78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)。100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒 サイドパネル EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える インターフェイス シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 自己雑音レベル(dB) Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) 演算測定 振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)。振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能 交流/直流出力 BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択。出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) 振動ピックアップ 型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)。基準感度/60mV/m/s2。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約355g。防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。
セット内容 本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース 質量(g) 約140(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~50(90%RH非結露) 電源 単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 表示方式 LCD 4.5桁、バックライト付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×154×30 センサー 圧電式振動ピックアップ(マグネット付) 測定レンジ 【加速度】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【加速度ピーク】。0.0~20.0m/s2(Lレンジ)、0~200m/s2(Hレンジ)。【速度】。0.0~20.0m/s(Lレンジ)、0~200m/s(Hレンジ)。【変位】。0~200μm(Lレンジ)、0~1990μm(Hレンジ) 測定モード 加速度(ACC)。加速度ピーク(ACC PEAK)。速度(VEL)。変位(DISP) 保存温度範囲(℃) -10~+60(90%RH非結露) ローバッテリー表示 液晶内にマーク表示 測定周波数範囲 加速度:1kHz~20kHz。加速度ピーク:1kHz~20kHz。速度:10Hz~1kHz。変位:10Hz~1kHz 演算処理 加速度:RMS値。加速度ピーク:PEAK値。速度:RMS値。変位:P-P値
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マザーツールデジタル振動計
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示 1999LCD表示 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 精度 ±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃) 校正 (速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz) サンプリング 約1回/秒 電源 006P(9V)×1 付属品 磁気ベース付プローブ×1、電池、取説 センサー寸法(mm) Φ16×29
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番 1-6434-01 付属品 ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース トラスコ品番 462-5757 寸法(mm) 72×24×220 測定範囲 加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 。。変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm) 質量(g) 200(乾電池含む) 出力 交流出力:フルスケール2Vrms。直流出力:フルスケール2V 電源 単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション) 検出方式 実効値検波 精度 FS±5%以内 表示方式 変位:両振幅。速度・加速度:片振幅 周波数範囲(Hz) 加速度(ACC1):10~6000。加速度(ACC2):10~300。速度(VEL):10~1000。変位(DIS):10~1000 表示更新周期 3回/秒 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様 【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ。【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサー セット内容 本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド 寸法(mm) 158×62×30 質量(g) 185(電池含む) 耐熱温度(℃) 0~50 電池寿命 通常使用で8時間 電源供給 2×1.5V AA電池
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子 BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡 周波数範囲 1~12500Hz±1dB 測定機能 時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq) サンプル数(個) 50、100、500。メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能 サンプル間隔 0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定。メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能 測定間隔 15、30、60分。メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能 タイマー 測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能 測定範囲 0~130dB レベルレンジ 10dBステップ、8段。0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130 動特性 F(FAST)、S(SLOW)、VL 表示器 液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm 表示内容 【瞬時値】。表示周期0.8秒。【レベル波形】。ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB。【演算値】。時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)。ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない。【時計】。現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示。リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ。【測定条件】。測定間隔、サンプ プリンター ラインサーマルプリンター、巻取器付き 記録紙 57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45) 印字速度 400ドットライン/秒 インターフェイス 各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 電源 単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×120×320 質量(kg) 約3 仕様 ポーズ/測定の一時停止機能あり。検波特性/真の実効値(True RMS)。印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布。連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期 セット内容 本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計! ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。
仕様 【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz セット内容 本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース 寸法(mm) 68(W)×185(H)×30(D) 測定範囲 加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2) 質量(g) 250(電池含む) 電源 9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能 構造 圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 表示 MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド 測定精度 加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品 ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4 測定範囲 (速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2 電源 単4電池×4 センサー寸法(mm) Φ9×30 測定周波数範囲(Hz) 10~1k 校正 (速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz 画面表示寸法(mm) LCD20×28 使用環境 0~50℃、0~80%RH サンプリング周期 1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×40×32
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)