- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- msz345のおすすめ人気ランキング
msz345のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新2件の「msz345」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALZ345」、「エンドミル シャンク径6mm」、「エンドミル 突っ込み」などの商品も取り扱っております。
NS(日進工具)無限コーティングパワーZエンドミル
ノンステップで突っ込み連続溝加工が可能です。高切り込み・高送りで高能率加工を実現します。
刃数3材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
突っ込み性能が大幅にアップしました。
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440R
最強の不等リードエンドミル
【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】
ビビリを抑制し、安定した加工を実現。
【スパイラル形状コーナーのRの採用】
NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。
【無限コーティングプレミアムの採用】
耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30R公差(mm)±0.005首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46ボール半径R(mm)0.25
NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ラジアスエンドミル - MSRS230
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)65シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.01刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)無限コーティング3枚刃エンドミル
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金ねじれ角45°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミル
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02