- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- nラッチのおすすめ人気ランキング
nラッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新450件の「nラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムラッチ」、「角ラッチ」、「窓締り」などの商品も取り扱っております。
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質SUS304
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)仕上ヘアライン仕上
用途開き小窓材質黄銅色サテンクローム勝手右取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
仕様材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応




![ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804563-180622-02.jpg)








![1485 窓締 右勝手用 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154188-160829-02.jpg)








![ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804624-180622-02.jpg)