- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- n90釘のおすすめ人気ランキング
n90釘のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新98件の「n90釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘 CN90」、「N90」、「N75 釘」などの商品も取り扱っております。
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
形状
スムース
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
番手
#18
長さ(mm)
16
太さ(Φmm)
1.21
材質
鉄
質量(g)
約40
仕上
生地
入数
約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
用途梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー
材質
スチール
表面処理
なし
頭部形状
布目頭
胴部形状
ストレート
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
材質
鉄(軟鋼線材)
トラスコ品番
828-1067
形状
スムース
質量(kg)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
2.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷