- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- navisのおすすめ人気ランキング
navisのおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新2,375件の「navis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニドラフト」、「配膳台」、「マジックベルト」などの商品も取り扱っております。
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器
ナビス(アズワン)ディスポ吸水・防水シーツ
6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。
仕様●サイズ(mm):600×900●生食吸水量(mL)※:約1300●入数:1箱(30枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:540×820mm●重量(1枚あたり):60g●※メーカー規定試験方法に基づく。アズワン品番7-6389-01
1箱(30枚)
¥2,498税込¥2,748
翌々日出荷
ナビス(アズワン)配膳車 (抗菌カーテンタイプ)
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)棚間隔(mm)130適合サイズ500×350mm
ナビス(アズワン)粉体計量用ドラフト(手窓付)
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
仕様サイズ(mm)※1:600×548×500、庫内コンセント:無し、HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速(60Hz時):約0.5m/s、粉塵捕集方法:不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター、消費電力(50/60Hz)(W):約36/38、※1 排気ユニット背面取付時奥行(mm):568付属品HEPAフィルター付きユニット(SUS製)材質アルミニウム・PMMA(アクリル)質量(kg)約12.2電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)520×360×360電源コード(m)1.8(2Pタイプ)アズワン品番1-5882-22開口部(mm)Φ120(天然ゴム切り込み付き)
1個
¥149,800税込¥164,780
当日出荷
ナビス(アズワン)薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
1台
¥69,980税込¥76,978
翌々日出荷
ナビス(アズワン)リクライニングチェアー(シンプル) NRC-03
材質フレーム/スチール(シルバー塗装)、クッション/ウレタンフォーム+合板(PVCレザー張り/抗菌、防汚加工)質量(kg)42キャスターΦ65mm(後部2脚・ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×905~1805×1145角度調整範囲(背板)180座面高さ(mm)450~515(背板水平時)アズワン品番8-2154-01レバー数1個(左側面:着座方向)
1個
¥289,000税込¥317,900
当日出荷
ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200材質バージンパルプ100%(MEP紙)厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190
ナビス(アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ
適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様伸縮不織布材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)ケーブル長(m)0.9測定精度SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
ナビス(アズワン)ミキシングカート メディロックシステム
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キーキャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)本体質量(kg)約53寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196収納数トレイ最大18個アズワン品番7-822-01ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロックトレー有効内寸法(mm)262×372×97mm
1個
¥239,800税込¥263,780
当日出荷
ナビス(アズワン)ベスケア 滅菌不織布ガーゼ SFY7575 75×75mm
8枚重のコットン不織布にY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
寸法(mm)75×75仕様EOG滅菌済(個包装)材質コットン不織布折数8折タイプ寸法(cm)7.5×7.5アズワン品番8-2481-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000113医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋)
¥2,723税込¥2,995
翌々日出荷
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1180検出距離(mm)(センサー反応):90~105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488電源コード(m)1.5風速(m/s)105運転音(dB)76dB(1m時)アズワン品番8-5911-11
1枚
¥31,900税込¥35,090
当日出荷
ナビス(アズワン)とっても静かな処置車
共振や振動音を大幅に軽減した処置車です。
夜間回診など騒音の気になるときには特に効果的です。
汚物袋掛けは市販のビニール袋を使用しそのまま廃棄できますので衛生的です。
補助天板付きで、スペースを有効活用できます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/本体(耐衝撃性スチロール樹脂・スチロール樹脂)寸法(mm)【推奨袋】250×310キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)大/212×303×70、小/94×303×70引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/212×303×70、小/94×303×70補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25