nc釘のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
100件の「nc釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「N50ロール釘」、「鋼板釘」、「cn釘」などの商品も取り扱っております。
エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング1位
MAX(マックス)[事務用品・工具]エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI
トラスコ品番444-6364長さ(mm)38質量(kg)18.4頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
1箱
10,980税込12,078
翌々日出荷

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ランキング2位
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ワイヤーナナメ釘 若井産業ランキング3位
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
1箱(300本×20巻)ほか
7,498税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング4位
MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ロール釘(12000本入) タチカワランキング5位
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FC
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
1箱(200本×10巻)ほか
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI
長さ(mm)32胴径(Φmm)2.1頭径(Φmm)5トラスコ品番444-6356質量(kg)16
1箱
9,998税込10,998
翌々日出荷


材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]平形巻きワイヤ連結鉄釘
全長(mm)65先端形状チゼルポイント頭部径(Φmm)7胴径(Φmm)2.9主な用途梱包連結方式ワイヤ胴部形状スクリュー
1箱(250本×20巻)
10,980税込12,078
9日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
1箱(400本×20巻)
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネ。ジェットオイラ(油入)。六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980税込53,878
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304径(mm)胴部:2.1頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)