- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- nema l5-30rのおすすめ人気ランキング
nema l5-30rのおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新42件の「nema l5-30r」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極 引っ掛け コンセント」、「単相100v 30a コンセント」、「vct 5.5sq 3c」などの商品も取り扱っております。
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格
NEMA L5-30
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電流(A)
30
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
幅(mm)
42
厚さ(mm)
33
適合圧着端子
R5.5-5
適合電線
IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格
NEMA L5-30
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
色
黒
電線接続方式
圧着端子式、引締式
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
381-6940
色
白
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P引掛
寸法(mm)
W37×D37×H27
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
30
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
30
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
16
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格
NEMA L6-30
適合電線(mm2)
2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応