- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- nexus7のおすすめ人気ランキング
nexus7のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新20件の「nexus7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NEXUS」、「マイクロusb LAN」、「モバイルバッテリー コンセント」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。
プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480
PGConをPCと接続するための専用ケーブル!
セット内容本体×1材質PVC質量(g)18寸法(Φ×mm)3.5×800包装形態ヘッダー付PP袋入アズワン品番64-8311-09
1個
¥310税込¥341
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用
端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。
持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。
持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。
USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
色ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
piaggio(ピアッジオグループ)SPOILER GIL NEXUS ROS 894 97506400R7
1個
¥56,980税込¥62,678
31日以内出荷
SHIMANO(シマノ)SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUS
付属品袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなしタイプカセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。
スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。
「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」
iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等
端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
1個
¥439税込¥483
当日出荷
ルートアール充電可能4ポートスリムOTGハブ
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(cm)約25端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)ケーブル長(m)0.25USBポート数4
1個
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。
micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。
新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。
また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。
Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
piaggio(ピアッジオグループ)FRAME ANT INF GIL NEXUS 500 E3 ROS 894 62436900R7
1個
¥19,980税込¥21,978
31日以内出荷
急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート色ブラック質量(g)約31.75出力(対応)20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他寸法(cm)約 70×1.2×0.6データ転送速度40Gbps適合用途充電用/データ転送用
1個
¥3,991税込¥4,390
当日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
Anker(アンカー)Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート色ブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,173税込¥1,290
当日出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
1台で2役こなすハイブリッド型:
Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:
プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:
コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:
旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
セット内容Anker PowerCore Fusion 5000、Micro USBケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、取扱説明書寸法(mm)約72×70×31色ブラック質量(g)約189出力AC使用時:5V=2.1A (各ポート最大2.1A) | モバイルバッテリー使用時:5V=3A (各ポート最大3A)対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+、Google Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他入力【AC使用時】100-240V=0.5A | 【Micro USB使用時】5V=2.1AUSBポート数3
1個
¥3,264税込¥3,590
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)IP画像送信コントローラ
【スマートフォン専用アプリを開発】。iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】。IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】。カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ。【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】。外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】。警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】。市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)。【最大25拠点まで管理が可能】。支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)配線接続端子式出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)使用周囲温度(℃)-10~+40動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
1台
¥159,800税込¥175,780
5日以内出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-TAB26U。販売備考:※カバー等装着されていると使えない場合があります。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:259。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677。商品区分:タブタイト。適合機種:【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z
仕様●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPad(第7世代) iPad(第8世代) iPad(第9世代) iPad Air3 iPad Pro10.5(第2世代) iPad Pro9.7(第1世代) 【Google/グーグル】Nexus 10 【Microsoft】 Surface Go Surface Go 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 10.1 Galaxy Tab 3 10.1 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab S 10.5 【Sony/ソニー】Xperia Tablet Z材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)259入数1個商品タイプタブタイト
1個
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷








![USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43369979-190610-02.jpg)






![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62958079-210216-02.jpg)