nfc シールのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
150件の「nfc シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵紛失防止」、「NFC非接触発光LED」、「NFC」などの商品も取り扱っております。
NFCタグ サンワサプライランキング1位
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498税込1,648
当日出荷

ICタグ ホーザンランキング2位
1セット(5枚)
1,298税込1,428
3日以内出荷

NFC非接触発光LED 共立電子産業ランキング3位
共立電子産業NFC非接触発光LED
裏面に粘着テープが付いて再登場!NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他LED色白色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8仕様裏面粘着テープ付
1個
389税込428
当日出荷

NFCタグ サンワサプライランキング4位
サンワサプライNFCタグ
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
1セット(10枚)
1,598税込1,758
当日出荷

ラベル サンワダイレクトランキング5位
サンワダイレクトラベル
オリジナルNFCタグシールが作成できる、インクジェット専用ラベル。インクジェットプリンタでオリジナル画像やマークを印刷して、NFCタグシールの上から貼り付けて、オリジナルNFCタグシールが手作りできます。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 。扱いやすいつやなしマットタイプ。NFCタグシール・サーカス(丸・小)よりひとまわり大きいサイズ。NFCタグシールのはがれも防止できます。 。ワードテンプレートを用意しておりますので、デザインも楽々。
寸法(mm)100×148サイズはがきシール寸法(mm)30紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)92.8ラベル数4シート(24ラベル)シール厚(mm)0.13
1セット(4枚)
639税込703
4日以内出荷

IDカードや会員証作成に便利な商品です。 ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.11ラベルサイズ(mm)86×54面付2面シートサイズ(mm)100×148主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用標準総厚さ(mm)0.19余白四辺余白付シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
1冊(10セット)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共立電子産業NFC非接触発光LED
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8仕様裏面粘着テープ付
1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
2,998税込3,298
当日出荷

NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色ブルーグリーン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
1台
418税込460
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
1個
1,098税込1,208
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

サンワダイレクトNFCタグ
自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。 22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。 お得な20枚セットです。 5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。
仕様外形:丸型 IC:NXP NTAG203セット内容20枚(5枚1シート×4シート)メモリー144byte動作温度0℃~70℃動作周波数(MHz)13.56M
1個
2,598税込2,858
当日出荷

共立プロダクツNFC非接触発光LED(紫色)
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。 おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。 裏面は粘着テープになっており、取付けが容易です。 小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
仕様貼付け用粘着テープ:裏面発光色紫色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約7.0×11×0.8
1台
399税込439
3日以内出荷

NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他LED色赤色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8仕様裏面粘着テープ付
1個
389税込428
3日以内出荷

超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
1組(4個)
18,980税込20,878
11日以内出荷

耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
1個
2,098税込2,308
当日出荷